Eaton Electric - NZM2-250-XKC RAMMEKLEMME 3p 250A - 262244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall poler - 3
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082622442
Elnummer
4358779
Leverandørens varenummer
262244
Typebeskrivelse
Kabel/anleggsbeskyttelse >250A =< 630A
Egnet for antall poler:
3
Modell / utførelse:
Andre
RAMMEKLEMME 250A SETT A 3 STK


