Eaton Electric - NZM2-4-XAD250 Skinneadapter 4P for NZM2, 250 - 138388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 250 A
Adapterbredde - 140 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081351688
Elnummer
1718009
Leverandørens varenummer
138388
Typebeskrivelse
1718009
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
250 A
Adapterbredde:
140 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
30 mm
Skinneadapter 4P for NZM2, 250A


