Eaton Electric - NZM2-4-XSVS PLUGGENHET SOKKEL - 266700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 230 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082667009
Elnummer
4359021
Leverandørens varenummer
266700
Typebeskrivelse
NZM2-4-XSVS
Merkestrøm In:
230 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
PLUGGENHET SOKKEL for pluggbar NZM2/N2 effektbryter/lastbryter