Eaton Electric - NZM2-XBR FRONTTILDEKNING IP20 - 260197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 132 mm
Bredde - 158,5 mm
Antall rader - 0
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082601973
Elnummer
4358784
Leverandørens varenummer
260197
Typebeskrivelse
NZM2-XBR
Høyde:
132 mm
Bredde:
158,5 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Dybde:
17,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Gjennomsiktig:
nei
FRONTTILDEKNING IP20