Eaton Electric - NZM2-XKS185 KABELSKO - 260032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 0
Nominelt tverrsnitt - 185 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082600327
Elnummer
4358781
Leverandørens varenummer
260032
Typebeskrivelse
Kabel/anleggsbeskyttelse >250A =< 630A
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
0
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
0
Nominelt tverrsnitt:
185 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
KABELSKO