Eaton Electric - NZM2-XR208-240AC MOTORDRIFT 230V AC - 259832

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 208...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 208...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082598327

Elnummer

4358776

Leverandørens varenummer

259832

Typebeskrivelse

MOTORDRIFT 230V AC

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

208...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

208...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

MOTORDRIFT 230V AC