Eaton Electric - NZM3-4-XAD630 Skinneadapter 4P for NZM3, 630 - 138389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 630 A
Adapterbredde - 185 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081351695
Elnummer
1718010
Leverandørens varenummer
138389
Typebeskrivelse
1718010
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
630 A
Adapterbredde:
185 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
30 mm
Skinneadapter 4P for NZM3, 630A


