Eaton Electric - NZM3-XDVGR Vrigrep NZM3 låsbart, RØD - 165717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081622351
Elnummer
4357096
Leverandørens varenummer
165717
Typebeskrivelse
4357096
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 12
Vrigrep for NZM3, låsbart for bruk med hengelås, Rød og Gul.