Eaton Electric - NZM3-XTVD VRIGREP LÅSBART SORT F/DØRKOBL - 260170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082601706
Elnummer
4358799
Leverandørens varenummer
260170
Typebeskrivelse
NZM3-XTVD
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 12
VRIGREP LÅSBART SORT F/DØRKOBL