Eaton Electric - NZM3-XTVDVR VRIGREP LÅSBART RØD F/DØRKOBL - 260182

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082601829

Elnummer

4358800

Leverandørens varenummer

260182

Typebeskrivelse

NZM3-XTVDVR

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X, 12

VRIGREP LÅSBART RØD F/DØRKOBL