Eaton Electric - NZM4-XBR FRONTRAMME - 284646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 154 mm
Bredde - 262,5 mm
Antall rader - 0
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082846466
Elnummer
4359015
Leverandørens varenummer
284646
Typebeskrivelse
NZM4-XBR
Høyde:
154 mm
Bredde:
262,5 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Dybde:
17,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Gjennomsiktig:
nei
FRONTRAMME