Eaton Electric - NZM4-XDV VRIGREP LÅSBART SORT - 266608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082666088
Elnummer
4358954
Leverandørens varenummer
266608
Typebeskrivelse
NZM4-XDV
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 12
VRIGREP LÅSBART SORT