Eaton Electric - NZM4-XTVDVR VRIGREP LÅSBART RØD F/DØRKOBL - 266618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082664183
Elnummer
4358956
Leverandørens varenummer
266618
Typebeskrivelse
VRIGREP LÅSBART RØD F/DØRKOBL
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 12
VRIGREP LÅSBART RØD F/DØRKOBL