Eaton Electric - NZMB1-M63 NZMB1-M63 - 265712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 50...63 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 504...882 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082657123
Elnummer
4315561
Leverandørens varenummer
265712
Typebeskrivelse
NZMB1-M63
Innstillingsområde for overlastutløser:
50...63 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
504...882 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
440...440 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
18,5 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
145 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
88 mm