Eaton Electric - NZMH3-VE630-BT Effektbryter NZMH3-VE630-BT - 111732
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 150 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 315...630 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
Elnummer
4300363
Leverandørens varenummer
111732
Typebeskrivelse
4300363
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
150 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
315...630 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
472...4410 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1260...5040 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947
I2 = høyeste prøvestrøm
Ii = elektromagnetisk utløserstrøm
Isd = forsinket el.magn. utløserstrøm
A-type = termisk/elektromagn. vern
VE-type = elektronisk forsinket vern
ME-type = elektronisk fors. motorvern
Rammeklemme Cu Moment 14Nm
Tunnelklemme Al/Cu Moment 31Nm
Ik max: Ics = Icu = 100 kA (230V)
I2: 1,3 x In
Ii: Se beskrivelse
Rammeklemme for Cu
3 - polet: NZMH2-...