Eaton Electric - NZMH4-VE1000-S1 Effektbryter 3p 1000V bolt - 290377

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1000 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 500...1000 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082903770

Elnummer

4359051

Leverandørens varenummer

290377

Typebeskrivelse

Effektbryter NZM 3 og 4 1000V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1000 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

500...1000 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

1000...1000 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

1000...1000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2000...12000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Komplett effektbryter 125..1600A Maks 1000V 50Hz EN 60947 I2 =høyeste prøvestrøm Isd =forsinket el.magn utløserstrøm Ii =elektromagnetisk utløserstrøm AE-type= elektronisk vern VE-type= elektroniskforsinket vern Bolt tilkobling NZM3 31Nm Cu Bolt tilkobling NZM4 50Nm Cu Tunnelklemme Al/Cu 31Nm Ik max: Icu = 20 kA, Ics = 15kA (1000V) I2 1,2 x in Isd: se beskrivelse Bolttilkobling NZMH4-VE...-S