Eaton Electric - NZMN3-ME350 EFFEKTBRYTER F/MOTOR 3P 350A - 265782

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 175...350 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 350...4900 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 110 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 200 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082657826

Elnummer

4358906

Leverandørens varenummer

265782

Typebeskrivelse

NZMN3-ME350

Innstillingsområde for overlastutløser:

175...350 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

350...4900 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

110 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

200 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

350 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

35 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

275 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

166 mm

Komplett effektbryter, 125 ...630 A
Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947
I2 = høyeste prøvestrøm
Ii = elektromagnetisk utløserstrøm
Isd = forsinket el.magn. utløserstrøm
AE-type = elektronisk vern
VE-type = elektronisk forsinket vern
ME-type=elektronisk fors. motorvern
Momenter Bolt 31Nm, Rammekl. 19Nm
Tunnelklemme 31Nm.
Ik max: Ics = Icu = 85 kA (230V)
I2: 1,2 x In
Ii: Se beskrivelse
Bolttilkobling
Motorvern 3-polet: NZMN3-...