Eaton Electric - Opal skjerm gir mindre blending som ledelys. Egnet ved veggmontasje - SL2OP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lysfordeling:
SymmetriskGrunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3660191611583
Elnummer
6617299
Leverandørens varenummer
SL2OP
Typebeskrivelse
SL20, Opal Diffuser
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
270,5 mm
Bredde:
13,5 mm
Høyde/dybde:
116,4 mm