Eaton Electric - Overspenningsvern HJELPEKONTAKT ASAUXSC-SPM 1NO + 1NC for SPCT2 - 248182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
4 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5019586148957
Elnummer
1609772
Leverandørens varenummer
248182
Typebeskrivelse
Xpole : Overspenningsvern kl.C
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
2 A
Merkespenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
1
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
0 A


