Eaton Electric - P3-63/I4/SVB/N Kapslet sikkerhetsbryter, 3p+N - 207349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering - Ja
Farge på kontrollelement - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082073497
Elnummer
1417167
Leverandørens varenummer
207349
Typebeskrivelse
P3-63/I4/SVB/N
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering:
Ja
Farge på kontrollelement:
Rød
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
63 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
63 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
1,26 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
30 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
30 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
4 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12