Utgått

Eaton Electric - PB5 OVERSPENNINGSVERN 66712 5xSTIKK PULSAR TENNSPENNING 250 - 66712

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 5

  • Med av/på-bryter - Ja

  • Antall tilkoblinger USB - 0

  • Overspenningsvern - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3553340667121

Elnummer

6601974

Leverandørens varenummer

66712

Typebeskrivelse

EATON PROTECTION BOX 5 DIN

Antall jordede stikkontakter:

5

Med av/på-bryter:

Ja

Antall tilkoblinger USB:

0

Overspenningsvern:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter Type P17 (Italia):

0

Antall stikkontakter type NEMA:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Jordfeilbryter:

nei

Antall universelle multistandard stikkontakter:

0

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Merkestrøm:

10 A

Ledertverrsnitt:

0 mm²

Med lokk:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

9007

Gjennomsiktig:

nei

Lengde på strømkabel:

1,8 m

Skrudd sentralinnsats:

nei

Vinklet sentralinnsats:

Andre

NEMA kode:

Uten

PROTECTION BOX 5 DIN - Pluggbart finvern med 5 SCHUKO uttak