Eaton Electric - PBHT-80/4/05-A JORDFEILMODUL 80A 4P 500mA - 248832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 0,5 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 5,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082488321
Elnummer
1609616
Leverandørens varenummer
248832
Typebeskrivelse
Xpole : Jordfeilmodul PBHT
Antall poler:
4
Merkestrøm:
80 A
Nominell feilstrøm:
0,5 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
5,5
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...50 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


