Eaton Electric - PCM 200/63 T KUNSTSTOFFKAPS.225x180x60 KLAR - 70008373

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PCM 200/63 T KUNSTSTOFFKAPS.225x180x60 KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - Ja

  • Høyde - 225 mm

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6418074038302

Elnummer

2535530

Leverandørens varenummer

70008373

Typebeskrivelse

2535530

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Høyde:

225 mm

Bredde:

180 mm

Dybde:

60 mm

RAL-nummer:

7035

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Farge:

Grå

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK08

Deksel med overtrykksutløser:

nei

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C – +120°C
max. 80°C kontinuerlig

PCM.../...T = klart lokk
PCM.../...G = grått lokk
(begge m/50 mm underdel)
PCM.../...XT = klart lokk
PCM.../...XG = grått lokk
(begge m/75 mm underdel)
Slagfast polykarbonat.
Med klare og grå lokk.
Metriske nippelutslag.

PCM 200