Eaton Electric - PEN23RS33 PE (pen-) skinne - 77227

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PEN23RS33 PE (pen-) skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 63 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080772279

Elnummer

2502299

Leverandørens varenummer

77227

Typebeskrivelse

2502299

Antall poler:

1

Merkestrøm:

63 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

1

Antall utganger:

3

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

nei

Egnet for fintrådet ledere uten hylser:

nei

Egnet for fine trådledere:

nei

Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:

nei

Kabeltverrsnittsarealinngang:

2,5...2,5 mm²

Utgang for kabeltverrsnittsareal:

1,5...1,5 mm²

Kabeltverrsnittsareal inngang AWG:

14...14

Kabeltverrsnittsareal utgang AWG:

16...16

Høyde:

40 mm

Bredde:

150 mm

Dybde:

50 mm

PE (pen-) skinne for sikrings kapsling