Eaton Electric - PEN43RS33 PE (pen-) skinne - 74854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Merkestrøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080748540
Elnummer
2502294
Leverandørens varenummer
74854
Typebeskrivelse
2502294
Antall poler:
1
Merkestrøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
1
Antall utganger:
5
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
nei
Egnet for fintrådet ledere uten hylser:
nei
Egnet for fine trådledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:
nei
Kabeltverrsnittsarealinngang:
2,5...2,5 mm²
Utgang for kabeltverrsnittsareal:
1,5...1,5 mm²
Kabeltverrsnittsareal inngang AWG:
14...14
Kabeltverrsnittsareal utgang AWG:
16...16
Høyde:
0 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
50 mm