Eaton Electric - PERSIENNEAKTUATOR CJAU-01/02 XCOMFORT - 240696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 0
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082406967
Elnummer
4560565
Leverandørens varenummer
240696
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
26 mm


