Eaton Electric - PFIM-63/4/01-G/A-MW Jordfeilbr. 63A 4P 100mA G/A - 109771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,1 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.77 kg CO2 eq.
Produktserie
xPole Jordfeilbrytere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081089550
Elnummer
1654938
Leverandørens varenummer
109771
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere =<63A
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,1 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70,5 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


