Eaton Electric - PFR-5 JORDFEILRELE 003-5A 0,02-5SEK - 285557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 184...276 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Nominell feilstrøm - 0,03...5 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 5000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 276 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082855574
Elnummer
4365085
Leverandørens varenummer
285557
Typebeskrivelse
PFR-5
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
184...276 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Nominell feilstrøm:
0,03...5 A
Maks tilslags tidsforsinkelse:
5000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue:
276 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
184...276 V
Justerbar forsinkelse:
Ja


