Eaton Electric - PFR-WMA-35 MAGNETSKJERM V/STARTSTRØM Ø35 - 286001

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Nominell feilstrøm - 0...0 A

  • Maks tilslags tidsforsinkelse - 0 ms

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082860011

Elnummer

4365091

Leverandørens varenummer

286001

Typebeskrivelse

PFR-WMA-35

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Nominell feilstrøm:

0...0 A

Maks tilslags tidsforsinkelse:

0 ms

Maks nominell driftsspenning Ue:

0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Justerbar forsinkelse:

nei

MAGNETSKJERM V/STARTSTRØM Ø35