Eaton Electric - PKE-XH Grep for kapsling til PKE Svart IP65 - 142416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - nei
Beskyttelsesgrad (NEMA) - 4X, 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081391424
Elnummer
4137527
Leverandørens varenummer
142416
Typebeskrivelse
PKE-XH
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 12
Dørgrep med vri håndtak kan brukes som hovedbryter i henhold til EN 60204 med stag type PKZ0-XAH, kan kuttes for ønsket lengde monteringsdybder fra 100…200 mm. Holder med stag er inkludert som standard. Med ON/OFF bryter posisjon og “+” (tripped), låsbar i av posisjon with 3 hengelåser 4...8 tykkelse