Eaton Electric - PKE-XTUA-4 SWD A-tripbl. 1-4A PKE12 - 121728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 4 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 1...4 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081195381
Elnummer
4355191
Leverandørens varenummer
121728
Typebeskrivelse
PKE-XTUA-4
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
4 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
1...4 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V