Eaton Electric - PKE-XTUACP-65 TrippBlokk systembeskyttelse 3 - 168799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 65 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 30...65 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081652907
Elnummer
4315143
Leverandørens varenummer
168799
Typebeskrivelse
PKE-XTUACP-65
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
65 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
30...65 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V