Eaton Electric - PKE65 - 138258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 0...0 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081350384
Elnummer
4355198
Leverandørens varenummer
138258
Typebeskrivelse
PKE65
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
0...0 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
65 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
0 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
162 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
187 mm


