Eaton Electric - PKZ-SOL12 Streng bryter, DC strøm, 2p, - 120937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 0 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 8...12 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081187676
Elnummer
4300316
Leverandørens varenummer
120937
Typebeskrivelse
PKZ-SOL12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
0 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
8...12 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
2
Merkespenningsområde:
900...900 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
72...72 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Andre
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20