Eaton Electric - PKZ0-XH DØRGREP SORT LÅSBART 3HENGELÅS - 106132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081059027
Elnummer
4355087
Leverandørens varenummer
106132
Typebeskrivelse
Motorbeskyttelse brytere =< 63A
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X,12
DØRGREP SORT LÅSBART 3HENGELÅS