Eaton Electric - PKZM0-0,25 MOTORVERNBRYTER 0,16-0,25A - 72731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,16...0,25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 3,9...3,9 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,06 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080727316
Elnummer
4355122
Leverandørens varenummer
72731
Typebeskrivelse
Motorvernbrytere PKZM 0
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,16...0,25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
3,9...3,9 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,06 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,25 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
150 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
93 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
76 mm