Eaton Electric - Plastlomme for kursfortegnels - 107913

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Plastlomme for kursfortegnels

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske

  • Farge - Andre

  • Selvklebende montering - Ja

  • Høyde - 300 mm

  • Dybde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081075584

Elnummer

1727916

Leverandørens varenummer

107913

Typebeskrivelse

LAB-BAG_A4

Modell / utførelse:

Koblingsskjemaveske

Farge:

Andre

Selvklebende montering:

Ja

Høyde:

300 mm

Dybde:

5 mm

Materiale:

Plast

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

RAL-nummer:

0

Gjennomsiktig:

Ja

Merkelist for Boligskap