Utgått

Eaton Electric - PLHT-C80 Elementautomat 80A 1P/C - 247987

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PLHT-C80 Elementautomat 80A 1P/C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 80 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9007912176985

Elnummer

1609506

Leverandørens varenummer

247987

Typebeskrivelse

Xpole : Elementautomater PLHT

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

80 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

75 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

20 kA

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1,5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

- For industri, etter EN 60947-2 30kA ved 230V, 25kA ved 400V opp til 63A etter EN-60947 30kA ved 230V, 20kA ved 400V 80-100A etter EN-60947 15kA ved 230/400V 125A etter EN-60947 Tiltrekkingsmoment 3 Nm I2: 1,45 x IN I5: 9,5 x IN Strømbegr. kl.3 Rammeklemme for 2,5-50mm² Cu C - karakteristikk (treg)