Eaton Electric - PLS6-C40/2-DC-MW Elementautomat 40A 2P/C DC - 243139

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PLS6-C40/2-DC-MW Elementautomat 40A 2P/C DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9007912108733

Elnummer

1609294

Leverandørens varenummer

243139

Typebeskrivelse

Xpole: Elementautomater

TREG


For installasjon med
likespenning opptil 250V/fas




Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm
Ik max = 10kA EN60947-2
Ik max = 6kA EN 60898
Un = 500V/DC
Rammeklemme for 1-25mm² Cu
2 - polet