Utgått

Eaton Electric - PLSM-OV63/1 Overbelastningsvern 63A 1P - 264965

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PLSM-OV63/1 Overbelastningsvern 63A 1P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.17 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4015082649654

Elnummer

1609630

Leverandørens varenummer

264965

Typebeskrivelse

1609630

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

63 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Kombivern PLSM-../../ OV


Felles overbelastnings- og
kortslutningsvern

Ik max: 10 kA (Ics) ved 230 V 6 kA (Ics)
ved 400 V I2: 1,45 In I5:
Se tekniske data
Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm
Ik max: 10 kA (Ics) ved 230 V
6 kA (Ics) ved 400 V
I2: 1,45xIn I5:=800A
Rammeklemme for 1-25mm² Cu
1 - polet