Eaton Electric - PN1-XPA PARALELLDRIFT - 283471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082834715
Elnummer
4359008
Leverandørens varenummer
283471
Typebeskrivelse
PN1-XPA
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
PARALELLDRIFT