Eaton Electric - Posisjonsbryter, Avrundet tapp, Base enhet, utvidbar, 2 N/O, inntrykksklemme, gul - 266120

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Utførelse av betjeningselement - Butt kontaktgiver

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082661205

Elnummer

4356039

Leverandørens varenummer

266120

Typebeskrivelse

LS-20

Brytefunksjon:

Langsomt virkende styringsenhet

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Kapslingsmateriale:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Butt kontaktgiver

Type strømtilkobling:

Andre

Sensorens bredde:

31 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

61 mm

Sensorens lengde:

33,5 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

6 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,8 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,3 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

nei

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Posisjonsbryter, Baseenhet: Posisjonsbryteres, Gruppereferanse: LS(M)-…, Produktrekkevidde: Avrundet tapp, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, Egenskaper: Base enhet, utvidbar, Omgivelsestemperatur: -25 - +70 °C, Kontakter N/O = Normalt åpen: 2 N/O, Farge på deksel til kapsling: gul, Hus: isolert Materielle, Tilkoblingsstype: inntrykksklemme, "Cage-Clamp" er ett registrert varemerke fra Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Tyskland., Tilleggsutstyr for inntrykksklemmene: grå, Wago artikkelnummer 264-402, Standarder: IEC/EN 60947