Eaton Electric - Posisjonsbryter, Avrundet tapp, Base enhet, utvidbar, 2 NC, skrutilkobling, gul - 106729

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Utførelse av betjeningselement - Butt kontaktgiver

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081064960

Elnummer

4315200

Leverandørens varenummer

106729

Typebeskrivelse

LS-S02

Brytefunksjon:

Langsomt virkende styringsenhet

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Butt kontaktgiver

Type strømtilkobling:

Andre

Sensorens bredde:

31 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

61 mm

Sensorens lengde:

33,5 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

6 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,8 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,3 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

2

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Posisjonsbryter, Baseenhet: Posisjonsbryteres, Posisjon sikkerhetsbryteres, Gruppereferanse: LS(M)-…, Produktrekkevidde: Avrundet tapp, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, Egenskaper: Base enhet, utvidbar, Omgivelsestemperatur: -25 - +70 °C, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Notater: = sikkerhetsfunksjon, med positiv åpning i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Positiv åpning (ZW): ja, Farge på deksel til kapsling: gul, Hus: isolert Materielle, Tilkoblingsstype: skrutilkobling, Standarder: IEC/EN 60947