Eaton Electric - Q18D-11 TRYKKNAPP RMQ 16 GRØNN M/I - 86332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Grønn
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 16 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080863328
Elnummer
4356271
Leverandørens varenummer
86332
Typebeskrivelse
Betjeningsmateriell og signall
Farge på knapp:
Grønn
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
16 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
16 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
1


