Eaton Electric - Q18LF-GN SIGNALLAMPE FLAT RMQ 16 GRØNN - 88337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 16 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080883371
Elnummer
4356304
Leverandørens varenummer
88337
Typebeskrivelse
Betjeningsmateriell og signall
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
16 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
16 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


