Eaton Electric - Q18LF-RT SIGNALLAMPE FLAT RMQ 16 RØD - 88387

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Q18LF-RT SIGNALLAMPE FLAT RMQ 16 RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Rød

  • Type linse - Kvadratisk

  • Hulldiameter - 16 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080883876

Elnummer

4356305

Leverandørens varenummer

88387

Typebeskrivelse

Betjeningsmateriell og signall

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Rød

Type linse:

Kvadratisk

Hulldiameter:

16 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Åpningens bredde:

16 mm

Åpningens høyde:

6 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Signallamper flat Signallamper, flat