Eaton Electric - Q18LT-BL LYSTRYKKNAPP RMQ 16 BL - 88764

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Q18LT-BL LYSTRYKKNAPP RMQ 16 BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Blå

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Kvadratisk

  • Hulldiameter - 16 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080887645

Elnummer

4356291

Leverandørens varenummer

88764

Typebeskrivelse

Betjeningsmateriell og signall

Farge på knapp:

Blå

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Kvadratisk

Hulldiameter:

16 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Åpningens bredde:

16 mm

Åpningens høyde:

6 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

1

Trykknapp med lys, Produktområdet: RMQ16, Enkel enhet, Design: Flat, impuls, Beskrivelse: uten lys elementer, med base, W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, trykkplate: blå, trykkplate Blank, Beskyttelsesgrad: IP65, Tilkobling tilSmartWire-DT: nei, Front dimensjoner: 18 x 18