Eaton Electric - QST250-CI - 219122

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - QST250-CI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 185 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082191221

Elnummer

2502401

Leverandørens varenummer

219122

Typebeskrivelse

QST250-CI

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

185 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

nei

Bariere / Skille til CI kapslinger.
Skrue festning.