Eaton Electric - Quarts digi. ukesur 2 kanal - 167380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 230...240 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081638802
Elnummer
1456982
Leverandørens varenummer
167380
Typebeskrivelse
1456982
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
230...240 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Astro-program:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2:
1 min
Antall minneplasser:
56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Ekstern trykknappinngang:
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
60 mm