Eaton Electric - Quartz dagsur 1 kanal - 167390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - Ja
Ukesprogram - nei
Nettsynkronisering - nei
Kvartsstyrt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081639205
Elnummer
1456991
Leverandørens varenummer
167390
Typebeskrivelse
1456991
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1:
15 min
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
110...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
45...60 Hz
Gangreserve i timer:
200
Gangreserve i år:
0
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 2:
0 min
Programskive oppdeling 1:
15 min
Programskive oppdeling 2:
0 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
600 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
60 mm


